Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8612476 Jobber Length Drill Bit, 3/16 Inch Size Drill Bit Size | CT6DMX 34YR48

OSG 8612476 Jobber-lengde bor, 3/16 tommer, størrelse bor, størrelse

På lager
Vare: CT6DMX Modell: 8612476Kryssreferanse: 34YR48

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

642NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8612579 Jobber Lengde Drill Bit, #1 Drill Bit Size, 0.2280, 57 mm, 6 mm, 101 mm, Wire | CT6CBP 34YR62 8612579904NOK
OSG 8612485 Jobber Lengde Drill Bit, #11 Drill Bit Size, 0.1910, 52 mm, 6 mm, 96 mm, Wire | CT6CBR 34YR50 8612485620NOK
OSG 8612480 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size | CT6CBX 34YR49 8612480448NOK
OSG 8593048 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size | CT6CBY 34YT37 8593048603NOK
OSG 8593047 Jobber Lengde Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm | CT6CCL 34YT36 8593047603NOK
OSG 8612470 Jobber Lengde Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 0.1850, 47 mm, 6 mm, 91 mm, Wire | CT6CCM 34YR47 8612470442NOK
OSG 8612462 Jobber Lengde Drill Bit, #14 Drill Bit Size | CT6CCZ 34YR46 8612462746NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8612476 Jobber-lengde bor, 3/16 tommer, størrelse bor, størrelse
642NOK / enhet