Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8533350 Square End Mill, Center Cutting, 3 Flutes, 12 mm Milling Dia, 50 mm Length Of Cut | CT6TVT 56GC18

OSG 8533350 Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 12 mm fresediameter, 50 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT6TVT Modell: 8533350Kryssreferanse: 56GC18

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 21001711 Firkantfres, senterskjæring, 1 1/4 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CT6RXH 56FZ75 210017119 012 NOK
OSG 21020411 Firkantfres, senterskjæring, 1 1/4 tomme fresediameter, 2 1/2 tomme skjærelengde | CT6RXJ 56FZ83 2102041111 783 NOK
OSG 402-100011 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde | CT6RXZ 2TXE9 402-1000113 497 NOK
OSG 402-500011 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 3 tommers totallengde | CT6RYX 2TXJ7 402-5000111 023 NOK
OSG 462-500108 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 4 tomme totallengde | CT6RZA 54LD70 462-5001081 133 NOK
OSG 412-500008 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 5/8 tomme skjærelengde | CT6RZC 54LD51 412-500008796NOK
OSG 412-500011 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 5/8 tomme skjærelengde | CT6RZD 54LD52 412-500011823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8533350 Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 12 mm fresediameter, 50 mm skjærelengde
2 878 NOK / enhet