Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 820-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJN 33ZX49

OSG 820-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AJN Modell: 820-0011-30Kryssreferanse: 33ZX49
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde9mm
Maks. RPM75,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSH-53, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 820-0001 Karbidborsylinder 5/32 tommer | AH4AHP 33ZX27 820-00015 / 32 "1 / 2 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-52381NOK
OSG 820-0001-30 Karbidbor 3-31/32mm kuttediameter rh kuttet | AH4AHQ 33ZX28 820-0001-303-31 / 32 "12mm80,00038mm3"SA-52408NOK
OSG 820-0011 Karbidborsylinder 3/16 tommer | AH4AJB 33ZX38 820-00113 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SA-53390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 820-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet
383NOK / enhet