Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 820-0001 Karbidborsylinder 5/32 tommer | AH4AHP 33ZX27

OSG 820-0001 Karbidborsylinder 5/32 tomme

På lager
Vare: AH4AHP Modell: 820-0001Kryssreferanse: 33ZX27

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 32 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylinder
HandelsnummerSA-52

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 820-0001-30 Karbidbor 3-31/32mm kuttediameter rh kuttet | AH4AHQ 33ZX28 820-0001-303-31 / 32 "12mm80,00038mm3"SA-52408NOK
OSG 820-0011 Karbidborsylinder 3/16 tommer | AH4AJB 33ZX38 820-00113 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SA-53390NOK
OSG 820-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJN 33ZX49 820-0011-305.00mm9mm75,00050mm6"SH-53, XNUMX383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 820-0001 Karbidborsylinder 5/32 tomme
381NOK / enhet