Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 803-6250 Carbide Bur Rund Nese Tree 5/8 Inch | AH3ZJH 33ZR09

OSG 803-6250 Carbide Bur Round Nose Tree 5/8 tomme

På lager
Vare: AH3ZJH Modell: 803-6250Kryssreferanse: 33ZR09

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1"
Maks. RPM40,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 803-2362 Karbidbor 6mm kuttet Diameter RH Cut | AH3ZHZ 33ZR01 803-23626.00mm16mm75,00050mmCarbide6"SF-1376NOK
OSG 803-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 inch | AH3ZJA 33ZR02 803-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "SF-1349NOK
OSG 803-3750 Carbide Bur Round Nese Tree 3/8 Inch | AH3ZJB 33ZR03 803-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3387NOK
OSG 803-3750-60 Hardmetall Bur 9 mm kuttdiameter RH kutt | AH3ZJC 33ZR04 803-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3428NOK
OSG 803-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 inch | AH3ZJD 33ZR05 803-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5635NOK
OSG 803-5000-60 Hardmetall Bur 12 mm kuttdiameter RH kutt | AH3ZJE 33ZR06 803-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5665NOK
OSG 803-5001 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 inch | AH3ZJF 33ZR07 803-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13647NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 803-6250 Carbide Bur Round Nose Tree 5/8 tomme
901NOK / enhet