Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 802-7500 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/4 tommer | AH3ZHX 33ZP98

OSG 802-7500 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/4 tommer

På lager
Vare: AH3ZHX Modell: 802-7500Kryssreferanse: 33ZP98

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1"
Maks. RPM30,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
OSG 802-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmCarbide6"334NOK
OSG 802-1250 Carbide Bur sylindrisk kulenese 1/8 tommer | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Carbide1 / 4 "334NOK
OSG 802-1875 Carbide Bur sylindrisk kulenese 3/16 tommer | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "344NOK
OSG 802-1875-60 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmCarbide6"344NOK
OSG 802-2362 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmCarbide6"339NOK
OSG 802-2500 Carbide Bur sylindrisk kulenese 1/4 tommers | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "339NOK
OSG 802-3125 Carbide Bur sylindrisk kulenese 5/16 tommer | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 802-7500 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/4 tommer
1 301 NOK / enhet