Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 802-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZHE 33ZP82

OSG 802-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZHE Modell: 802-1250-60Kryssreferanse: 33ZP82
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde12mm
Maks. RPM80,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
OSG 802-1250 Carbide Bur sylindrisk kulenese 1/8 tommer | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"Carbide1 / 4 "334NOK
OSG 802-1875 Carbide Bur sylindrisk kulenese 3/16 tommer | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "344NOK
OSG 802-1875-60 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmCarbide6"344NOK
OSG 802-2362 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmCarbide6"339NOK
OSG 802-2500 Carbide Bur sylindrisk kulenese 1/4 tommers | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "339NOK
OSG 802-3125 Carbide Bur sylindrisk kulenese 5/16 tommer | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "409NOK
OSG 802-3125-60 Hardmetall Bur 8 mm kuttdiameter RH kutt | AH3ZHM 33ZP89 802-3125-60SC-2-8.00mm19mm65,00050mmHSS6"409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 802-1250-60 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet
334NOK / enhet