Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 7815027 Parallelogram Milling Insert, 6.80 mm Inscribed Circle, 1.60 mm Corner Radius | CT6BZJ 53HH84

OSG 7815027 Parallelogramfreseinnsats, 6.80 mm innskrevet sirkel, 1.60 mm hjørneradius

På lager
Vare: CT6BZJ Modell: 7815027Kryssref: 53HH84

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 52201050 Parallelogramfreseinnsats, 0.375 tommer innskrevet sirkel, 0.0150 tommers hjørneradius | CT6BLW 53HR25 522010501 086 NOK
OSG 52201000 Parallelogramfreseinnsats, 0.375 tommer innskrevet sirkel, 0.0150 tommers hjørneradius | CT6BLX 53HP95 522010001 086 NOK
OSG 52201100 Parallelogramfreseinnsats, 0.375 tommer innskrevet sirkel, 0.0150 tommers hjørneradius | CT6BLY 53HR54 522011002 411 NOK
OSG 52201101 Parallelogramfreseinnsats, 0.375 tommer innskrevet sirkel, 0.0300 tommers hjørneradius | CT6BLZ 53HR55 522011012 411 NOK
OSG 52201001 Parallelogramfreseinnsats, 0.375 tommer innskrevet sirkel, 0.0300 tommers hjørneradius | CT6BMA 53HP96 522010011 086 NOK
OSG 52201102 Parallelogramfreseinnsats, 0.375 tommer innskrevet sirkel, 0.0600 tommers hjørneradius | CT6BMB 53HR56 522011022 411 NOK
OSG 52201002 Parallelogramfreseinnsats, 0.375 tommer innskrevet sirkel, 0.0600 tommers hjørneradius | CT6BMC 53HP97 522010021 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 7815027 Parallelogramfreseinnsats, 6.80 mm innskrevet sirkel, 1.60 mm hjørneradius
304NOK / enhet