Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 71320516 Carbide End Mill 7132 8.0mm D 21mm Cut L | AC4UQL 30L739

OSG 71320516 Hårdmetall endefres 7132 8.0 mm D 21 mm Kutt L

På lager
Vare: AC4UQL Modell: 71320516Kryssreferanse: 30L739
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
2 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.5
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter8mm
DimensjonstypeMetric
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleHjørneradius
SluttstilHjørneradius
FinishDiamant
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde21mm
Liste nummer7132
MaterialeCarbide
Fresing Dia.8.00mm
Hals Dia.7.60mm
Halslengde30mm
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Shank Dia.8.00mm
typenstub

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerHjørneradiusDiameterHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 70200016 Karbidkvern 7020 1/64 D 3/64 Kutt L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "1 549 NOK
OSG 70200116 Karbidkvern 7020 1/32 D 3/32 Kutt L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "1 527 NOK
OSG 70200216 Karbidkvern 7020 3/64 D 3/16 Kutt L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 424 NOK
OSG 70200316 Hårdmetallfres 7020 1/16 D 3/16 kutt L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "1 339 NOK
OSG 70200416 Karbidkvern 7020 5/64 D 1/4 kutt L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 331 NOK
OSG 70200516 Hardmetallfres 7020 3/32 D 3/8 kutt L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "1 471 NOK
OSG 70200716 Karbidkvern 7020 1/8 D 1/2 kutt L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "1 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 71320516 Hårdmetall endefres 7132 8.0 mm D 21 mm Kutt L
2 789 NOK / enhet