Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 595520311 Jobber Lengde Bor, 13/64 tommer Størrelse Bor Bit Størrelse, 92 mm Total lengde | CT6CWG 34XG01

OSG 595520311 Jobber-lengde bor, 13/64 tommer, størrelse bor, størrelse, 92 mm total lengde

På lager
Vare: CT6CWG Modell: 595520311Kryssreferanse: 34XG01

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3316480 Jobber Lengde Bor, #12 Drill Bit Størrelse, 88 mm Totallengde | CT6CCF 34XF74 33164801 730 NOK
OSG 8702480 Jobber Lengde Bor, #12 Drill Bit Størrelse, 95 mm Total lengde | CT6CCG 405N88 87024801 576 NOK
OSG 561018911 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 95 mm Total Length, Carbide | CT6CCH 54LM64 5610189111 909 NOK
OSG 8692480 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 95 mm Total Length, Carbide | CT6CCJ 405N87 86924801 528 NOK
OSG 8667480 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 95 mm Total Length, Carbide | CT6CCK 54LN31 86674801 576 NOK
OSG HP255-1850 Jobber Lengde Bor, #13 Drill Bit Størrelse, 74 mm Total lengde | CT6CCT 34YA19 HP255-1850866NOK
OSG 3316470 Jobber Lengde Bor, #13 Drill Bit Størrelse, 88 mm Total lengde | CT6CCV 34XF73 33164701 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 595520311 Jobber-lengde bor, 13/64 tommer, størrelse bor, størrelse, 92 mm total lengde
1 830 NOK / enhet