Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 497-3937 Kuleendefres, 2 fløyter, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, individuelle | CT4RDV 35CY77

OSG 497-3937 Kuleendefres, 2 riller, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, individuelle

På lager
Vare: CT4RDV Modell: 497-3937Kryssreferanse: 35CY77

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 497-1000 Kuleendefres, 2 fløyter, 1 tommers fresediameter, 6 tommers totallengde | CT4QUT 35CY66 497-10007 343 NOK
OSG HP416-5000 Kuleendefres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme snittlengde, 4 tommer totallengde | CT4RAU 35CK93 HP416-50001 490 NOK
OSG 36100911 Kuleendefres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 4 tommer totallengde | CT4RBD 35AK24 361009112 254 NOK
OSG 44101611 Kuleendefres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 4 tommers totallengde | CT4RBE 35AY19 441016113 048 NOK
OSG 497-5000 Kuleendefres, 2 fløyter, 1/2 tomme fresediameter, 5 tommer totallengde | CT4RBF 35CY81 497-50001 814 NOK
OSG 90110511 Kuleendefres, 2 fløyter, 1/4 tommers fresediameter, 3 tommers totallengde | CT4RCB 35CC61 901105112 464 NOK
OSG 36901711 Kuleendefres, 2 fløyter, 1/4 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde | CT4RCH 35AL12 369017111 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 497-3937 Kuleendefres, 2 riller, 10 mm fresediameter, 15 mm skjærelengde, individuelle
785NOK / enhet