Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3590616 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Dia | AG4GJD 33YY40

OSG 3590616 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Dia

På lager
Vare: AG4GJD Modell: 3590616Kryssreferanse: 33YY40

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
11 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishDAY
Liste nummer359
MaterialeCarbide
Antall fløyter5
Total lengde75mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameter6H
Shank Dia.7.00mm
StørrelseM10
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0652
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 3590116 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3x0.50mm Dia | AG4GHY 33YY35 3590116346mm0.50mm4.00mmM318mm4 382 NOK
OSG 3590216 Straight Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm Dia | AG4GHZ 33YY36 3590216452mm0.70mm5.00mmM420mm6 350 NOK
OSG 3590316 Straight Flute Tap Modified Bottoming 5x0.80mm Dia | AG4GJA 33YY37 3590316460mm0.80mm5.50mmM522mm6 434 NOK
OSG 3590416 Straight Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Dia | AG4GJB 33YY38 3590416462mm1.00mm6.00mmM624mm6 605 NOK
OSG 3590516 Straight Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Dia | AG4GJC 33YY39 3590516470mm1.25mm6.20mmM830mm8 235 NOK
OSG 3590716 Straight Flute Tap Modified Bottoming 12x1.75mm Dia | AG4GJE 33YY41 3590716582mm1.75mm8.50mmM1238mm13 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3590616 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Dia
11 122 NOK / enhet