Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 34400101 Spiral Point Tap Plug 2x0.40mm S/o | AG4HTF 33ZG83

OSG 34400101 Spiral Point Tap Plug 2x0.40mm S/o

På lager
Vare: AG4HTF Modell: 34400101Kryssreferanse: 33ZG83
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
876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finish
Liste nummer344STI
MaterialeVC-10
Antall fløyter2
Total lengde48mm
Tonehøyde0.40mm
Grense for pitchdiameterD2
Shank Dia.3.58mm
StørrelseM2
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 1714601 Spiral Point Tap Plug #2x56 S/o | AG4HMW 33ZF75 17146019 / 16 "31421.875 "56H20.141 "#2738NOK
OSG 1714701 Spiral Point Tap Plug # 4x40 S / o | AG4HMY 33ZF77 171470111 / 16 "31432"40H20.141 "#4545NOK
OSG 1714801 Spiral Point Tap Plug # 6x32 S / o | AG4HNA 33ZF79 17148017 / 8 "31432.375 "32H20.194 "#6449NOK
OSG 1714901 Spiral Point Tap Plug # 6x32 S / o | AG4HNC 33ZF81 17149017 / 8 "31432.375 "32H30.194 "#6456NOK
OSG 1715001 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HNE 33ZF83 171500115 / 16 "31432.375 "32H20.22 "#8456NOK
OSG 1715101 Spiral Point Tap Plug # 8x32 S / o | AG4HNG 33ZF85 171510115 / 16 "31432.375 "32H30.22 "#8449NOK
OSG 1715201 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HNJ 33ZF87 17152011"31432.5 "32H20.255 "#10466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 34400101 Spiral Point Tap Plug 2x0.40mm S/o
876NOK / enhet