Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3350058183 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 tomme x 18 timer | AG3ZTH 33XD61

OSG 3350058183 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 tomme x 18 timer

På lager
Vare: AG3ZTH Modell: 3350058183Kryssreferanse: 33XD61

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishHR
Liste nummer335NI
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde3 13 / 16 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Størrelse5 / 8 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0968
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SakListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 3350001083 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 1 tommer x 8 timer | AG3ZQZ 33XD29 33500010830.8 "Spiralfløytekran335NI1"Modifisert bunnfall2.5 "UNCVC-107 337 NOK
OSG 3350001085 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 1 tommer x 8 timer | AG3ZRA 33XD30 33500010850.8 "Spiralfløytekran335NI1"Modifisert bunnfall2.5 "UNCVC-107 337 NOK
OSG 3350001123 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 1 tommer x 12 timer | AG3ZRB 33XD31 33500011230.8 "Spiralfløytekran335NI1"Modifisert bunnfall2.5 "UNFVC-107 337 NOK
OSG 3350002562 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 Hr | AG3ZRC 33XD32 33500025620.141 "Spiralfløytekran335NI#2Modifisert bunnfall7 / 16 "UNCVC-101 688 NOK
OSG 3350004402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Hr | AG3ZRD 33XD33 33500044020.141 "Spiralfløytekran335NI#4Modifisert bunnfall9 / 16 "UNCVC-101 127 NOK
OSG 3350004403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Hr | AG3ZRE 33XD34 33500044030.141 "Spiralfløytekran335NI#4Modifisert bunnfall9 / 16 "UNCVC-101 127 NOK
OSG 3350006322 Spiralfløytekran Modifisert bottoming #6x32 Hr | AG3ZRF 33XD35 33500063220.141 "Spiralfløytekran335NI#6Modifisert bunnfall11 / 16 "UNCVC-10935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3350058183 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 tomme x 18 timer
3 169 NOK / enhet