Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3297116 Straight Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Dia | AG4GGZ 33YY13

OSG 3297116 Straight Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Dia

På lager
Vare: AG4GGZ Modell: 3297116Kryssreferanse: 33YY13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishDAY
Liste nummer329
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde2 13 / 64 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#6
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 3291216 Straight Flute Tap Modified Bottoming #4x40 Dia | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "4 545 NOK
OSG 3291316 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Dia | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "5 330 NOK
OSG 3291416 Straight Flute Tap Modified Bottoming #8x32 Dia | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "6 587 NOK
OSG 3291516 Straight Flute Tap Modified Bottoming #10x24 Dia | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "6 675 NOK
OSG 3291616 Straight Flute Tap Modified Bottoming #10x32 Dia | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "6 675 NOK
OSG 3291716 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 inch x 20 Dia | AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"6 851 NOK
OSG 3291816 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 tomme x 28 Dia | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"6 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3297116 Straight Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Dia
4 966 NOK / enhet