Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3190700 Straight Flute Tap Bottom 5/16 inch x 18 Bright | AG4GKE 33YY64

OSG 3190700 Straight Flute Tap Bottom 5/16 tommer x 18 Bright

På lager
Vare: AG4GKE Modell: 3190700Kryssreferanse: 33YY64

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer319
MaterialeCarbide
Antall fløyter4
Total lengde90mm
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 3190000 Straight Flute Tap Bottom # 4x40 Bright | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC1 719 NOK
OSG 3190100 Straight Flute Tap Bottom # 6x32 Bright | AG4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC2 005 NOK
OSG 3190300 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 Bright | AG4GKA 33YY60 319030032.75 "240.194 "#107 / 8 "UNC2 076 NOK
OSG 3190400 Straight Flute Tap Bottom #10x32 Bright | AG4GKB 33YY61 319040032.75 "320.194 "#107 / 8 "UNF2 073 NOK
OSG 3190500 Straight Flute Tap Bottom 1/4 inch x 20 Bright | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC2 194 NOK
OSG 3190600 Straight Flute Tap Bottom 1/4 inch x 28 Bright | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF2 204 NOK
OSG 3190900 Straight Flute Tap Bottom 3/8 inch x 16 Bright | AG4GKF 33YY65 31909004100mm160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC3 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3190700 Straight Flute Tap Bottom 5/16 tommer x 18 Bright
2 743 NOK / enhet