ACUITY LITHONIA SB232 MV Fixture Wraparound | AD3CBU 3XY82

LITHONIA LIGHTING SB232 MV Fixture Wraparound

På lager
Vare: AD3CBU Modell: SB232 MVKryssreferanse: 3XY82

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekorative lysrørarmaturer
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeØyeblikkelig start elektronisk
I samsvar med Energy StarNei
ArmaturtypeFirkantet kurvfolie
Armatureffekt58
Høyde2.875 "
HusfinishHvit
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF32T8
Lampe watt28
Lengde48 "
Lens TypeAkryl
MonteringOverflate eller suspendert
Utskiftningslinse1VNR5
Spenning120-277
Bredde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.79
Skipets høyde (cm)125.48
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Square-basket wrap, 2 lampe

Produktvarianter

ProduktModellArmatureffektLampe AntallBreddePris
ACUITY LITHONIA SB432 MV Fixture Wraparound | AD3CBV 3XY83 SB432 MV112413.75 "1 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING SB232 MV Fixture Wraparound
1 338 NOK / enhet