Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3182010 Square End Mill, Single End, 1 mm Milling Dia, 2 mm Length Of Cut | CT6VVT 35AR99

OSG 3182010 Firkantfres, enkelt ende, 1 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT6VVT Modell: 3182010Kryssreferanse: 35AR99

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG HP410-0197 Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.50 mm fresediameter, 0.70 mm skjærelengde | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197483NOK
OSG HP410-0236 Firkantfres, karbid, enkel ende, 0.60 mm fresediameter, 0.90 mm skjærelengde | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236492NOK
OSG HP410-0787 Firkantfres, karbid, enkel ende, 2 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CT6RUU 35CK01 HP410-0787403NOK
OSG HP410-0984 Firkantfres, karbid, enkel ende, 2.50 mm fresediameter, 3.70 mm skjærelengde | CT6RVA 35CK03 HP410-0984413NOK
OSG HP411-1181 Firkantfres, karbid, enkel ende, 3 mm fresediameter, 4.50 mm skjærelengde | CT6RVM 35CK25 HP411-1181490NOK
OSG HP410-0938 Firkantfres, karbid, enkel ende, 3/32 tommers fresediameter, 9/64 tommers kuttelengde | CT6RWC 35CK02 HP410-0938412NOK
OSG 3041030 Firkantfres, karbid, Bxs overflate, Enkeltende, 3 mm fresediameter, 8 mm skjærelengde | CT6RXE 2WDJ2 30410301 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3182010 Firkantfres, enkelt ende, 1 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde
365NOK / enhet