Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 31502701 Spiralfløytekran Modifisert bunn 9/16 tommer x 18 S/o | AG4GXG 33ZC09

OSG 31502701 Spiralfløytekran Modifisert bunn 9/16 tommer x 18 S/o

På lager
Vare: AG4GXG Modell: 31502701Kryssreferanse: 33ZC09

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
Finish
Liste nummer315
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde4.031 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.542 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0832
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishSakStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 31503008 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 5/8 x 18 V Coating | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V BeleggSpiralfløytekran5 / 8 "Modifisert bunnfall2"STIVC-102 705 NOK
OSG 31503101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5/8 inch x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "DampoksidSpiralfløytekran5 / 8 "Modifisert bunnfall2"STIVC-102 352 NOK
OSG 31503108 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/8 x 18 V belegg | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V BeleggSpiralfløytekran5 / 8 "Modifisert bunnfall2"STIVC-102 720 NOK
OSG 31503201 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 3/4 inch x 10 S/o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "DampoksidSpiralfløytekran3 / 4 "Modifisert bunnfall2 7 / 32 "STIVC-103 273 NOK
OSG 31503208 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/4 x 10 V belegg | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V BeleggSpiralfløytekran3 / 4 "Modifisert bunnfall2 7 / 32 "STIVC-103 764 NOK
OSG 1715708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 V Coating | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#2Modifisert bunnfall9 / 16 "STIVC-101 314 NOK
OSG 1715808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #4x40 V belegg | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V BeleggSpiralfløytekran#4Modifisert bunnfall11 / 16 "STIVC-10883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 31502701 Spiralfløytekran Modifisert bunn 9/16 tommer x 18 S/o
2 365 NOK / enhet