Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3111108 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 24 Ticn | AG4GFN 33YX78

OSG 3111108 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 tomme x 24 Ticn

På lager
Vare: AG4GFN Modell: 3111108Kryssreferanse: 33YX78

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
4 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer311
MaterialeCarbide
Antall fløyter5
Total lengde100mm
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0878
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 3110108 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "2 467 NOK
OSG 3110208 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "2 554 NOK
OSG 3110308 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "2 712 NOK
OSG 3110408 Straight Flute Tap Modified Bottoming #10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "2 902 NOK
OSG 3110708 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 tomme x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "3 145 NOK
OSG 3110808 Straight Flute Tap Modified Bottoming 5/16 Inch x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "3 927 NOK
OSG 3110908 Straight Flute Tap Modified Bottoming 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "3 595 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3111108 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 tomme x 24 Ticn
4 739 NOK / enhet