Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3110912 Endfres Kule 0.80mm D 45.00mm Oal 2fl | AG3NKV 33PA76

OSG 3110912 Endfres Kule 0.80mm D 45.00mm Oal 2fl

På lager
Vare: AG3NKV Modell: 3110912Kryssreferanse: 33PA76

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishWXL (R)
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde0.5mm
Liste nummer3790
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.80mm
Hals Dia.0.75mm
Halslengde12mm
Antall fløyter2
Total lengde45mm
Shank Dia.4.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) kompatibilitet (Ja)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Ja)
    • Stål (P) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerHjørneradiusDiameterHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "258NOK
OSG 404-031211 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "287NOK
OSG 404-0394 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm286NOK
OSG 404-039411 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm289NOK
OSG 404-0394-BN Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm355NOK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm331NOK
OSG 404-0469 Hårdmetall endefres 404 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3110912 Endfres Kule 0.80mm D 45.00mm Oal 2fl
1 262 NOK / enhet