Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 30201701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 24 S / O | AG4GRA 33ZD87

OSG 30201701 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8 tomme x 24 S/O

På lager
Vare: AG4GRA Modell: 30201701Kryssreferanse: 33ZD87
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
947NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishDampoksid
Liste nummer302
MaterialeVA-3
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.367 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 30201801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 24 S / O | AG4GRC 33ZD89 3020180133.375 "24H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "947NOK
OSG 30201001 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 inch x 20 S / O | AG4HDR 33ZD73 3020100132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "585NOK
OSG 30201101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 inch x 20 S / O | AG4HDU 33ZD75 3020110132 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "585NOK
OSG 30201501 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 16 S / O | AG4HEC 33ZD83 3020150133.375 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "947NOK
OSG 30201601 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 inch x 16 S / O | AG4HEE 33ZD85 3020160133.375 "16H40.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "947NOK
OSG 30202401 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/2 tomme x 13 S/O | AG4HEP 33ZD99 3020240143 13 / 16 "13H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "1 731 NOK
OSG 30202501 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2 inch x 13 S / O | AG4HER 33ZE02 3020250143 13 / 16 "13H40.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "1 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 30201701 Spiralfløytekran Modifisert bunn 3/8 tomme x 24 S/O
947NOK / enhet