Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 30104201 Spiral Point Tap Plug 7/8 Inch x 14 S/o | AG4HYR 33ZJ11

OSG 30104201 Spiral Point Tap Plug 7/8 Tommer x 14 S/o

På lager
Vare: AG4HYR Modell: 30104201Kryssreferanse: 33ZJ11
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
2 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finish
Liste nummer301
MaterialeVA-3
Antall fløyter3
Total lengde5.125 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.8 "
Størrelse7 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 30100101 Spiral Point Tap Plug #3x48 S/o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "551NOK
OSG 30100201 Spiral Point Tap Plug #4x48 S/o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "441NOK
OSG 30100301 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​S/o | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "369NOK
OSG 30100401 Spiral Point Tap Plug #8x36 S/o | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "369NOK
OSG 30100501 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"434NOK
OSG 30100601 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"378NOK
OSG 30100701 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 S/o | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 30104201 Spiral Point Tap Plug 7/8 Tommer x 14 S/o
2 574 NOK / enhet