Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2942700 Spiral Flute Tap, 1/2-13 Thread Size, 9/16 Inch Thread Length, 3 11/32 Inch Length | CT6NBG 4APJ5

OSG 2942700 Spiralfløytekran, 1/2-13 gjengestørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 3 11/32 tommers lengde

På lager
Vare: CT6NBG Modell: 2942700Kryssreferanse: 4APJ5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 2918401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFH 2PJK1 2918401Spiralfløytekran336NOK
OSG 2918400 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFJ 4APC3 2918400Spiralfløytekran303NOK
OSG 2913400 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFL 2PJH9 2913400Spiralfløytekran309NOK
OSG 2913401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFN 2PJJ1 2913401Spiralfløytekran360NOK
OSG 2913408 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFQ 4ANZ7 2913408Spiralfløytekran445NOK
OSG 2918408 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6LFV 4APC4 2918408Spiralfløytekran372NOK
OSG 2213401 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde | CT6LFW 2PHK3 2213401Spiralfløytekran332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2942700 Spiralfløytekran, 1/2-13 gjengestørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 3 11/32 tommers lengde
798NOK / enhet