Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2869105 Forming Tap Forming 10x1.50mm Tinn | AG3ZLH 33XC16

OSG 2869105 Forming Tap Forming 10x1.50mm Tin

På lager
Vare: AG3ZLH Modell: 2869105Kryssreferanse: 33XC16

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTinn
Liste nummer286
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter0
Total lengde74mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameter6H
Shank Dia.8.10mm
StørrelseM10
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelsetråd LengdeMaterialeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1415001008 Gjengeforming Tappforming M3-0.50mm Ticn | AG3VEY 33VX15 14150010083.58mmTiCN14150M316mmVC-10249mm644NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2869105 Forming Tap Forming 10x1.50mm Tin
387NOK / enhet