Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2734300 Gjengedyse for rør og rør, høyhastighetsstål, 3/8 tommer Størrelse-18 Gjengestørrelse, NPT | CT9PEW 54LH81

OSG 2734300 Pipe and Conduit Thread Die, High Speed Steel, 3/8 Inch Size-18 Thread Size, NPT

På lager
Vare: CT9PEW Modell: 2734300Kryssref: 54LH81

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDie

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 2734200 Gjengedyse for rør og ledning, høyhastighetsstål, 1/4 tomme størrelse-18 gjengestørrelse, NPT | CT9PEU 54LH80 2734200Die836NOK
OSG 2734500 Gjengedyse for rør og kanaler, høyhastighetsstål, 3/8 tommer Størrelse-18 Gjengestørrelse | CT9PEV 54LH83 2734500Die1 527 NOK
OSG 1737501 Gjengekran for rør og rør, 1/16-27 gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde | CT9PFV 6VYJ2 1737501Pek709NOK
OSG 1310000 Gjengekran for rør og rør, 1/16-27 gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde | CT9PFW 2WAG7 1310000Pek578NOK
OSG 1312500 Gjengekran for rør og rør, 1/16-27 gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde | CT9PFX 2WAJ6 1312500Pek584NOK
OSG 1735001 Gjengekran for rør og rør, 1/16-27 gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde | CT9PFY 2PEJ9 1735001Pek634NOK
OSG 1735501 Gjengekran for rør og rør, 1/2-14 gjengestørrelse, 1 13/32 tommer gjengelengde | CT9PFZ 2PEK2 1735501Pek1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2734300 Pipe and Conduit Thread Die, High Speed Steel, 3/8 Inch Size-18 Thread Size, NPT
1 114 NOK / enhet