Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2630005 Spiral Point Tap, 1/4-20 Thread Size, 9/16 Inch Thread Length, 3 1/8 Inch Length | CT6NUM 6WFX7

OSG 2630005 Spiralpunktkran, 1/4-20 trådstørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 3 1/8 tommers lengde

På lager
Vare: CT6NUM Modell: 2630005Kryssreferanse: 6WFX7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
875NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 2511401 Spiralfløytekran, #4-40 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 2 3/16 tommers lengde | CT6LJM 6WFV8 2511401Spiralfløytekran296NOK
OSG 2813400 Spiral Point Tap, #10-24 Trådstørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFQ 2PHW6 2813400Spiral Point Tap217NOK
OSG 2813401 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFR 2PHW7 2813401Spiral Point Tap233NOK
OSG 2818401 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFT 2PHR1 2818401Spiral Point Tap230NOK
OSG 2818400 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NFU 4ANP2 2818400Spiral Point Tap212NOK
OSG 2813900 Spiral Point Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NHC 4ANN6 2813900Spiral Point Tap212NOK
OSG 2808800 Spiral Point Tap, #10-32 Trådstørrelse, 7/16 tommer trådlengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6NHE 4ANN2 2808800Spiral Point Tap212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2630005 Spiralpunktkran, 1/4-20 trådstørrelse, 9/16 tommer trådlengde, 3 1/8 tommers lengde
875NOK / enhet