Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2591401 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o | AG3NTV 33PD73

OSG 2591401 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o

På lager
Vare: AG3NTV Modell: 2591401Kryssreferanse: 33PD73
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
Liste nummer259
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde90mm
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameter6H
Shank Dia.6.00mm
StørrelseM8
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde29mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 2591001 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm S/o | AG3NTU 33PD72 259100180mm1.00mm4.85mmM625mmMetrisk Grov314NOK
OSG 2591701 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetrisk fin477NOK
OSG 2591801 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm S/o | AG3NTX 33PD75 2591801100mm1.50mm7.20mmM1032mmMetrisk Grov526NOK
OSG 2593201 Spiral Point Tap Plug 18x2.50mm S/o | AG3NTY 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmMetrisk Grov1 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2591401 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o
389NOK / enhet