Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON EHD3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Ehd, komplett bryter | AG8NCV 46MW97

EATON EHD3100 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Ehd, Complete Breaker

På lager
Vare: AG8NCV Modell: EHD3100Kryssreferanse: 46MW97
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
7 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps100A
RammetypeEHD
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

Eaton EHD3100 påskrudd effektbryter er ideell for å beskytte utstyr for ventilasjon, oppvarming, kjøling og klimaanlegg mot strømoverbelastning og kortslutning. Eaton effektbryterkapslinger er ideelle for å installere denne effektbryteren.

Egenskaper:

  • Denne kretsbryteren har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den leveres med bolt-på-monteringsmulighet for enkel installasjon og sikker kabling.
  • Den har høyhastighets blåseåpning for øyeblikkelig utløsning av kretsbryteren ved kontakt med feilstrøm.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor skal jeg montere Eaton EHD3100 bolt-on effektbryter?

A. Denne effektbryteren kan monteres på paneler og paneltavler.

Sp. Hvordan koble til Eaton EHD3100 bolt-on effektbryter?

A. Denne strømbryteren har skrueterminaler for installasjon av ledninger. Ledningene kan sikres ved å feste skruklemmene.

Sp. Hva er den nåværende vurderingen til Eaton EHD3100 effektbryter?

A. Denne effektbryteren har en strømstyrke på 100A.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
EATON ED2200 støpt boks kretsbryter støpt boks kretsbryter, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker2240V6 739 NOK
EATON ED3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3150 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3175 C Complete Molded Case effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3225 støpt boks strømbryter støpt boks kretsbryter, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON EHD3100 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Ehd, Complete Breaker
7 375 NOK / enhet