Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1745300 Straight Flute Tap Plug #10x24 Bright | AG4EBG 33YH95

OSG 1745300 Straight Flute Tap Plug #10x24 ​​Bright

På lager
Vare: AG4EBG Modell: 1745300Kryssreferanse: 33YH95
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer305
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#10
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1745000 Straight Flute Tap Plug #4x40 Bright | AG4EBD 33YH92 17450001.875 "40H20.141 "#49 / 16 "UNC277NOK
OSG 1745100 Straight Flute Tap Plug #6x32 Bright | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC246NOK
OSG 1745200 Straight Flute Tap Plug #8x32 Bright | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC260NOK
OSG 1745400 Straight Flute Tap Plug #10x32 Bright | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF252NOK
OSG 1745500 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 Bright | AG4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC271NOK
OSG 1745600 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 Bright | AG4EBK 33YH98 17456002.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1745300 Straight Flute Tap Plug #10x24 ​​Bright
252NOK / enhet