Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1745000 Straight Flute Tap Plug #4x40 Bright | AG4EBD 33YH92

OSG 1745000 Straight Flute Tap Plug #4x40 ​​Bright

På lager
Vare: AG4EBD Modell: 1745000Kryssreferanse: 33YH92
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
288NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer305
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde1.875 "
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#4
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1745100 Straight Flute Tap Plug #6x32 Bright | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC249NOK
OSG 1745200 Straight Flute Tap Plug #8x32 Bright | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC268NOK
OSG 1745300 Straight Flute Tap Plug #10x24 Bright | AG4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC262NOK
OSG 1745400 Straight Flute Tap Plug #10x32 Bright | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF262NOK
OSG 1745500 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 Bright | AG4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC276NOK
OSG 1745600 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 Bright | AG4EBK 33YH98 17456002.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1745000 Straight Flute Tap Plug #4x40 ​​Bright
288NOK / enhet