Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1739300 Straight Flute Tap, 1/2-20 Thread Size, 1 5/8 Inch Thread Length, 3 11/32 Inch Length | CT6XLX 6VYH1

OSG 1739300 Straight Flute Tap, 1/2-20 gjengestørrelse, 1 5/8 tommer trådlengde, 3 11/32 tommers lengde

På lager
Vare: CT6XLX Modell: 1739300Kryssref: 6VYH1
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1734300 Straight Flute Tap, 1/2-13 gjengestørrelse, 1 5/8 tommer gjengelengde, 3 11/32 tommers lengde | CT6WZH 6VYG5 1734300544NOK
OSG 1734000 Straight Flute Tap, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 tomme trådlengde, 2 1/2 tommers lengde | CT6XAA 6VYG2 1734000292NOK
OSG 1739000 Straight Flute Tap, 1/4-28 gjengestørrelse, 1 tomme gjengelengde, 2 1/2 tommers lengde | CT6XAP 6VYG8 1739000294NOK
OSG 1734500 Straight Flute Tap, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 tommer gjengelengde, 4 1/4 tommers lengde | CT6XCF 6VYG7 17345001 455 NOK
OSG 1739500 Straight Flute Tap Størrelse, 2 tommers gjengelengde, 4 1/4 tommers lengde, høyre hånd | CT6XCT 6VYH3 17395001 481 NOK
OSG 1734200 Straight Flute Tap, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 1/4 tommer gjengelengde, 2 29/32 tommers lengde | CT6XCU 6VYG4 1734200363NOK
OSG 1734100 Straight Flute Tap, 5/16-18 Gjengestørrelse, 1 1/8 tommer gjengelengde, 2 23/32 tommers lengde | CT6XDU 6VYG3 1734100321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1739300 Straight Flute Tap, 1/2-20 gjengestørrelse, 1 5/8 tommer trådlengde, 3 11/32 tommers lengde
537NOK / enhet