Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1732405 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x24 Tin | AG4ABF 33XG36

OSG 1732405 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x24 ​​tinn

På lager
Vare: AG4ABF Modell: 1732405Kryssreferanse: 33XG36

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTinn
Liste nummer303
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#10
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1762305 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 9/16 inch x 18 Tin | AG3YLR 33XH32 1762305UNF33.59318H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 227 NOK
OSG 1732205 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG4ABD 33XG34 1732205UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "344NOK
OSG 1732305 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Tin | AG4ABE 33XG35 1732305UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "354NOK
OSG 1732505 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Tin | AG4ABG 33XG37 1732505UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "320NOK
OSG 1732605 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 inch x 20 Tin | AG4ABH 33XG38 1732605UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"405NOK
OSG 1732705 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 1/4 tommers x 28 tinn | AG4ABJ 33XG39 1732705UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"392NOK
OSG 1732805 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/16 tommer x 18 tinn | AG4ABK 33XG40 1732805UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1732405 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x24 ​​tinn
320NOK / enhet