Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1706908 Spiral Point Tap Plug #10-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZDX 33XT67

OSG 1706908 Spiral Point Tap Plug #10-32 TiCN 3 Flutes

På lager
Vare: AH3ZDX Modell: 1706908Kryssreferanse: 33XT67
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishTiCN
Liste nummer312NI
MaterialePulverisert metall
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2.375 "
Shank Dia.0.194 "
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse# 10-32
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellGrense for pitchdiameterFinishSakShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypePris
OSG 1714608 Spiral Point Tap Plug #2x56 V Belegg | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V BeleggSpiral Point Tap0.141 "#2Støpsel9 / 16 "STI990NOK
OSG 1714708 Spiral Point Tap Plug #4x40 V Belegg | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V BeleggSpiral Point Tap0.141 "#4Støpsel11 / 16 "STI659NOK
OSG 1714808 Spiral Point Tap Plug #6x32 V Belegg | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V BeleggSpiral Point Tap0.194 "#6Støpsel7 / 8 "STI552NOK
OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug #6x32 V Belegg | AG4HND 33ZF82 1714908H3V BeleggSpiral Point Tap0.194 "#6Støpsel7 / 8 "STI552NOK
OSG 1715008 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Belegg | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V BeleggSpiral Point Tap0.22 "#8Støpsel15 / 16 "STI552NOK
OSG 1715108 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Belegg | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V BeleggSpiral Point Tap0.22 "#8Støpsel15 / 16 "STI552NOK
OSG 1715208 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V BeleggSpiral Point Tap0.255 "#10Støpsel1"STI566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1706908 Spiral Point Tap Plug #10-32 TiCN 3 Flutes
426NOK / enhet