Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1690800 Straight Flute Tap Bottom 1-3/8 tomme x 8 Bright | AG4GEU 33YX60

OSG 1690800 Straight Flute Tap Bottom 1-3/8 tomme x 8 Bright

På lager
Vare: AG4GEU Modell: 1690800Kryssreferanse: 33YX60

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishBright
Liste nummer180
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde6 1 / 16 "
Tonehøyde8
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.1.108 "
Størrelse1.375 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
Gjengetype8 tonehøyde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6952
Skipets høyde (cm)4.19
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.19
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1050000 Straight Flute Tap Plug #00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000StøpselS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1749NOK
OSG 1080000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000StøpselS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1750NOK
OSG 1320000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000StøpselS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2750NOK
OSG 2056000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000StøpselS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2750NOK
OSG 1010800 Straight Flute Tap Bottom # 1x72 Bright | AG4EKB 33YP97 1010800Bunn10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2254NOK
OSG 1050800 Straight Flute Tap Bottom # 10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800Bunn10337 / 8 "UNC2.375 "24H3131NOK
OSG 1051000 Straight Flute Tap Plug #10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000Støpsel10337 / 8 "UNF2.375 "32H3130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1690800 Straight Flute Tap Bottom 1-3/8 tomme x 8 Bright
4 418 NOK / enhet