Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1651500808 Spiral Point Tap Plug # 8 x 32 V Coating | AG2XXX 32NH62

OSG 1651500808 Spiral Point Tap Plug #8 x 32 V belegg

På lager
Vare: AG2XXX Modell: 1651500808Kryssref: 32NH62

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer16515
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2 31 / 64 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.168 "
Størrelse#8
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde53 / 64 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishSakStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1651500108 Spiral Point Tap Plug # 4 x 40 V Coating | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#4Støpsel45 / 64 "UNCVC-10369NOK
OSG 1651500208 Spiral Point Tap Plug # 4 x 48 V Coating | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#4Støpsel45 / 64 "UNFVC-10348NOK
OSG 1651500308 Spiral Point Tap Plug # 5 x 40 V Coating | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#5Støpsel45 / 64 "UNCVC-10332NOK
OSG 1651500408 Spiral Point Tap Plug #5 x 44 V belegg | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#5Støpsel45 / 64 "UNFVC-10348NOK
OSG 1651500508 Spiral Point Tap Plug #6 x 32 V belegg | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#6Støpsel25 / 32 "UNCVC-10306NOK
OSG 1651500608 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#6Støpsel25 / 32 "UNCVC-10309NOK
OSG 1651500708 Spiral Point Tap Plug # 6 x 40 V Coating | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#6Støpsel25 / 32 "UNFVC-10300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1651500808 Spiral Point Tap Plug #8 x 32 V belegg
321NOK / enhet