Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1651500708 Spiral Point Tap Plug # 6 x 40 V Coating | AG2XXW 32NH61

OSG 1651500708 Spiral Point Tap Plug #6 x 40 V belegg

På lager
Vare: AG2XXW Modell: 1651500708Kryssref: 32NH61

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer16515
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2 13 / 64 "
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#6
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishSakStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1651500108 Spiral Point Tap Plug # 4 x 40 V Coating | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#4Støpsel45 / 64 "UNCVC-10369NOK
OSG 1651500208 Spiral Point Tap Plug # 4 x 48 V Coating | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#4Støpsel45 / 64 "UNFVC-10348NOK
OSG 1651500308 Spiral Point Tap Plug # 5 x 40 V Coating | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#5Støpsel45 / 64 "UNCVC-10332NOK
OSG 1651500408 Spiral Point Tap Plug #5 x 44 V belegg | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#5Støpsel45 / 64 "UNFVC-10348NOK
OSG 1651500508 Spiral Point Tap Plug #6 x 32 V belegg | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#6Støpsel25 / 32 "UNCVC-10306NOK
OSG 1651500608 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#6Støpsel25 / 32 "UNCVC-10309NOK
OSG 1651500808 Spiral Point Tap Plug # 8 x 32 V Coating | AG2XXX 32NH62 16515008080.168 "V BeleggSpiral Point Tap#8Støpsel53 / 64 "UNCVC-10321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1651500708 Spiral Point Tap Plug #6 x 40 V belegg
300NOK / enhet