Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1415004208 Thread Forming Tap, M12X1.75 Thread Size, 21 mm Thread Length, 85 mm Length, D6 | CT7AJQ 6VXL1

OSG 1415004208 Gjengeformingskran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 85 mm Lengde, D6

På lager
Vare: CT7AJQ Modell: 1415004208Kryssref: 6VXL1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1400100006 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 1/4 tomme gjengelengde, 1 5/8 tomme lengde | CT6ZGZ 54MF16 1400100006294NOK
OSG 1400100000 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 39/64 tommers lengde, H2 | CT6ZHA 2TTR4 1400100000267NOK
OSG 1400100100 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 39/64 tommers lengde, H3 | CT6ZHB 2TTR6 1400100100277NOK
OSG 1400100101 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 39/64 tommers lengde, H3 | CT6ZHC 2TTP7 1400100101258NOK
OSG 1405000308 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 39/64 tommers lengde | CT6ZHD 2TNC9 1405000308714NOK
OSG 1405000208 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 39/64 tommers lengde | CT6ZHE 4HJD5 1405000208707NOK
OSG 1400100201 Gjengeformingskran, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 39/64 tommers lengde | CT6ZHF 2TTR7 1400100201267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1415004208 Gjengeformingskran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 85 mm Lengde, D6
1 572 NOK / enhet