Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1410102905 Gjengeforming Tappforming M4-0.70mm tinn | AG3ZEY 33WZ83

OSG 1410102905 Gjengeforming Tappforming M4-0.70 mm tinn

På lager
Vare: AG3ZEY Modell: 1410102905Kryssreferanse: 33WZ83
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTinn
Liste nummer14101
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde53mm
Tonehøyde0.70mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.4.10mm
StørrelseM4
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde19mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 1410104801 Gjengeforming Tappforming M10-1.50mm S/o | AG3NRQ 33PD44 141010480132mmDampoksid474mm1.50mmD67.20mmM10307NOK
OSG 1410103408 Gjengeforming Tappforming M5-0.80mm Ticn | AG3YKZ 33WZ96 141010340822mmTiCN360mm0.80mmD45.00mmM5257NOK
OSG 1410103500 Gjengeforming Tap M5-0.80mm Bright | AG3YLA 33WZ97 141010350022mmBright360mm0.80mmD75.00mmM5200NOK
OSG 1410103501 Gjengeforming Tappforming M5-0.80mm S/o | AG3YLB 33WZ98 141010350122mmDampoksid360mm0.80mmD75.00mmM5201NOK
OSG 1410103505 Gjengeforming Tappforming M5-0.80mm tinn | AG3YLC 33WZ99 141010350522mmTinn360mm0.80mmD75.00mmM5258NOK
OSG 1410100400 Gjengeformende tap M2-0.40mm Bright | AG3ZCR 33WZ30 141010040011mmBright244mm0.40mmD33.58mmM2304NOK
OSG 1410100401 Gjengeforming Tappforming M2-0.40mm S/o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111mmDampoksid244mm0.40mmD33.58mmM2304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1410102905 Gjengeforming Tappforming M4-0.70 mm tinn
258NOK / enhet