Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1405007408 Forming Tap Forming 1/4 Inch - 20 Ticn | AG3VEJ 33VX02

OSG 1405007408 Forming Tap Forming 1/4 tomme - 20 Ticn

På lager
Vare: AG3VEJ Modell: 1405007408Kryssreferanse: 33VX02
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
645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTiCN
Liste nummer14050
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH7
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1405007708 Forming Tap Forming 1/4 Inch - 28 Ticn | AG3VDR 33VU85 14050077082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF639NOK
OSG 1405008108 Forming Tap Forming 1/4 inch - 28 Ticn | AG3VDT 33VU86 14050081082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF635NOK
OSG 1405010508 Forming Tap Forming 3/8 inch - 16 Ticn | AG3VDW 33VU89 14050105082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC849NOK
OSG 1405011008 Forming Tap Forming 3/8 inch - 16 Ticn | AG3VDX 33VU90 14050110082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC945NOK
OSG 1405011408 Forming Tap Forming 3/8 Inch - 24 Ticn | AG3VDY 33VU91 14050114082 15 / 16 "24H40.381 "3 / 8 "1.25 "UNF857NOK
OSG 1405011508 Forming Tap Forming 3/8 inch - 24 Ticn | AG3VDZ 33VU92 14050115082 15 / 16 "24H50.381 "3 / 8 "1.25 "UNF849NOK
OSG 1405011608 Forming Tap Forming 3/8 inch - 24 Ticn | AG3VEA 33VU93 14050116082 15 / 16 "24H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNF849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1405007408 Forming Tap Forming 1/4 tomme - 20 Ticn
645NOK / enhet