Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400125300 Gjengeformet tappeplugg #12-28 Lys | AH3ZCR 33WG29

OSG 1400125300 Gjengeforming Tappplugg #12-28 Lys

På lager
Vare: AH3ZCR Modell: 1400125300Kryssreferanse: 33WG29
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishBright
Liste nummer14001
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Antall stykker1
Total lengde2.375 "
Shank Dia.0.22 "
Trykk på StilTråddannelse
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15 / 16 "
Trådstørrelse# 12-28
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H8

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
OSG 1400122500 Trådforming Trykk nederst #12-24 Lys | AH3ZCQ 33WF28 14001225002.375 "0.22 "15 / 16 "# 12-24UNC201NOK
OSG 1400139500 Trådannende kranbunn 7 / 16-14 Lys | AH3ZCY 33WM44 14001395003.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14UNC505NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400125300 Gjengeforming Tappplugg #12-28 Lys
201NOK / enhet