Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400139500 Trådannende kranbunn 7 / 16-14 Lys | AH3ZCY 33WM44

OSG 1400139500 Trådformende tapbunn 7/16-14 Lyst

På lager
Vare: AH3ZCY Modell: 1400139500Kryssreferanse: 33WM44

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishBright
Liste nummer14001
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Antall stykker1
Total lengde3.156 "
Shank Dia.0.323 "
Trykk på StilTråddannelse
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.437 "
Trådstørrelse7 / 16-14
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H8

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris
OSG 1400122500 Trådforming Trykk nederst #12-24 Lys | AH3ZCQ 33WF28 14001225002.375 "0.22 "15 / 16 "# 12-24UNC201NOK
OSG 1400125300 Gjengeformet tappeplugg #12-28 Lys | AH3ZCR 33WG29 14001253002.375 "0.22 "15 / 16 "# 12-28UNF201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400139500 Trådformende tapbunn 7/16-14 Lyst
505NOK / enhet