Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1312505 Pipe Tap Pipe 1/16 inch x 27 Tin | AG4JMC 33ZM03

OSG 1312505 Pipe Tap Pipe 1/16 Tommer x 27 Tinn

På lager
Vare: AG4JMC Modell: 1312505Kryssreferanse: 33ZM03

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTinn
Liste nummer118
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.125 "
Tonehøyde27
Grense for pitchdiameter2.5P
Shank Dia.0.313 "
Størrelse1 / 16 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1310005 Pipe Tap Pipe 1/16 inch x 27 Tin | AG4JLA 33ZL77 1310005PT10842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "669NOK
OSG 1310105 Pipe Tap Pipe 1/8 inch x 27 Tin | AG4JLC 33ZL79 1310105PT10842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "763NOK
OSG 1310205 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 Tin | AG4JLE 33ZL81 1310205PT10842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "668NOK
OSG 1310305 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 Tin | AG4JLG 33ZL83 1310305PT10842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "817NOK
OSG 1310405 Pipe Tap Pipe 3/8 inch x 18 Tin | AG4JLJ 33ZL85 1310405PT10842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 028 NOK
OSG 1310505 Pipe Tap Pipe 1/2 inch x 14 Tin | AG4JLK 33ZL86 1310505PT10843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 562 NOK
OSG 1310605 Pipe Tap Pipe 3/4 inch x 14 Tin | AG4JLM 33ZL88 1310605PT10853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "2 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1312505 Pipe Tap Pipe 1/16 Tommer x 27 Tinn
685NOK / enhet