Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1310605 Pipe Tap Pipe 3/4 inch x 14 Tin | AG4JLM 33ZL88

OSG 1310605 Pipe Tap Pipe 3/4 Tommer x 14 Tinn

På lager
Vare: AG4JLM Modell: 1310605Kryssreferanse: 33ZL88
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
2 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTinn
Liste nummer108
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Total lengde3.25 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameter2.5P
Shank Dia.0.906 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2318
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1310005 Pipe Tap Pipe 1/16 inch x 27 Tin | AG4JLA 33ZL77 1310005PT10842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "669NOK
OSG 1310105 Pipe Tap Pipe 1/8 inch x 27 Tin | AG4JLC 33ZL79 1310105PT10842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "763NOK
OSG 1310205 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 Tin | AG4JLE 33ZL81 1310205PT10842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "668NOK
OSG 1310305 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 Tin | AG4JLG 33ZL83 1310305PT10842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "817NOK
OSG 1310405 Pipe Tap Pipe 3/8 inch x 18 Tin | AG4JLJ 33ZL85 1310405PT10842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 028 NOK
OSG 1310505 Pipe Tap Pipe 1/2 inch x 14 Tin | AG4JLK 33ZL86 1310505PT10843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 562 NOK
OSG 1310705 Pipe Tap Pipe 1 Tommer x 11-1/2 Tinn | AG4JLP 33ZL90 1310705PT10853.75 "11.51.125 "1"1.75 "3 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1310605 Pipe Tap Pipe 3/4 Tommer x 14 Tinn
2 147 NOK / enhet