Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1311301008 Spiralfløytebunnbunn 12x1.50mm V-belegg | AG3YLX 33XJ14

OSG 1311301008 Spiralfløytekranbunn 12x1.50 mm V-belegg

På lager
Vare: AG3YLX Modell: 1311301008Kryssreferanse: 33XJ14
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
1 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishV Belegg
Liste nummer13113
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameter6H
Shank Dia.9.30mm
StørrelseM12
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde42mm
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1311300608 Spiralfløytekranbunn 8 x 1.25mm V-belegg | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrisk Grov90mm1.25mm6H8.10mm1 001 NOK
OSG 1311300708 Spiral Flute Kranbunn 10x1.25mm V Coating | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrisk fin100mm1.25mm6H9.70mm1 168 NOK
OSG 1311300908 Spiralfløytebunnbunn 12x1.25 mm V -belegg | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrisk fin100mm1.25mm6H9.30mm1 327 NOK
OSG 1301300508 Spiralfløytebunnbunn 1/4 tommers x 20 V belegg | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "847NOK
OSG 1301300608 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 inch x 28 V Coating | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "885NOK
OSG 1301300708 Spiralfløytebunnbunn 5/16 tommer x 18 V belegg | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "929NOK
OSG 1301300808 Spiralfløytekranbunn 5/16 tommer x 24 V belegg | AG4AHZ 33XH99 13013008081.125 "130133UNF90mm242B0.318 "979NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1311301008 Spiralfløytekranbunn 12x1.50 mm V-belegg
1 402 NOK / enhet