Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1311301 Pipe Tap 3/8 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JMY 33ZM23

OSG 1311301 Rørkran 3/8 tomme 18 pitch Nptf

På lager
Vare: AG4JMY Modell: 1311301Kryssreferanse: 33ZM23
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
1 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishDampoksid
Liste nummer108G
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Total lengde2 9 / 16 "
Tonehøyde18
Shank Dia.0.7 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListe nummerAntall fløyterGjengetypePris
OSG 1251701 Pipe Tap 3/8 Inch 18 Pitch Npt | AG4JPM 33ZM60 1251701DampoksidS1254PT1 015 NOK
OSG 1251800 Pipe Tap 3/8 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JPP 33ZM62 1251800BrightS1254NPTF990NOK
OSG 1251801 Pipe Tap 3/8 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JPQ 33ZM63 1251801DampoksidS1254NPTF1 024 NOK
OSG 1200600300 Pipe Tap 3/8 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JQN 33ZM84 1200600300Bright120064NPTF829NOK
OSG 1200600800 Pipe Tap 3/8 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JQU 33ZM89 1200600800Bright120064NPTF829NOK
OSG 1200700500 Pipe Tap 3/8 Inch 18 Pitch Nptf | AG4JQZ 33ZM94 1200700500Bright120074NPTF1 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1311301 Rørkran 3/8 tomme 18 pitch Nptf
1 132 NOK / enhet