Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1311008 Pipe Tap Pipe 2 inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLU 33ZL94

OSG 1311008 Pipe Tap Pipe 2 tomme x 11-1/2 TiCN

På lager
Vare: AG4JLU Modell: 1311008Kryssreferanse: 33ZL94

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTiCN
Liste nummer108
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter7
Total lengde4.5 "
Tonehøyde11.5
Grense for pitchdiameter2.5P
Shank Dia.1.875 "
Størrelse2"
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5548
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1310008 Pipe Tap Pipe 1/16 inch x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "579NOK
OSG 1310108 Pipe Tap Pipe 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "647NOK
OSG 1310208 Rørtapp, høyhastighetsstål, TiCN-finish, høyre gjengeretning | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "666NOK
OSG 1310308 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "821NOK
OSG 1310508 Pipe Tap Pipe 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 294 NOK
OSG 1310608 Pipe Tap Pipe 3/4 inch x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 830 NOK
OSG 1310708 Pipe Tap Pipe 1 inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1311008 Pipe Tap Pipe 2 tomme x 11-1/2 TiCN
7 505 NOK / enhet