Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1310108 Pipe Tap Pipe 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80

OSG 1310108 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 TiCN

På lager
Vare: AG4JLD Modell: 1310108Kryssreferanse: 33ZL80
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTiCN
Liste nummer108
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.125 "
Tonehøyde27
Grense for pitchdiameter2.5P
Shank Dia.0.438 "
Størrelse1 / 8 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1310008 Pipe Tap Pipe 1/16 inch x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "579NOK
OSG 1310208 Rørtapp, høyhastighetsstål, TiCN-finish, høyre gjengeretning | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "666NOK
OSG 1310308 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "821NOK
OSG 1310508 Pipe Tap Pipe 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 294 NOK
OSG 1310608 Pipe Tap Pipe 3/4 inch x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 830 NOK
OSG 1310708 Pipe Tap Pipe 1 inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 806 NOK
OSG 1310808 Pipe Tap Pipe 1-1/4 tommer x 11-1/2 TiCN | AG4JLR 33ZL92 131080854"11.51.313 "1.25 "1.75 "4 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1310108 Pipe Tap Pipe 1/8 Tommer x 27 TiCN
647NOK / enhet