Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1306302008 Spiral Point Tap Plug 1/2 Inch x 20 V Coating | AG4BPG 33XR74

OSG 1306302008 Spiralpunktkranplugg 1/2 tommer x 20 V belegg

På lager
Vare: AG4BPG Modell: 1306302008Kryssref: 33XR74

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
956NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer13063
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishSakStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1306300108 Spiral Point Tap Plug #2x56 V Belegg | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#2Støpsel7 / 16 "UNCVC-10829NOK
OSG 1306300208 Spiral Point Tap Plug #4x40 V Belegg | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#4Støpsel9 / 16 "UNCVC-10609NOK
OSG 1306300308 Spiral Point Tap Plug #6x32 V Belegg | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V BeleggSpiral Point Tap#6Støpsel11 / 16 "UNCVC-10507NOK
OSG 1306300408 Spiral Point Tap Plug #8x32 V Belegg | AG4BNQ 33XR58 13063004080.168 "V BeleggSpiral Point Tap#8Støpsel3 / 4 "UNCVC-10507NOK
OSG 1306300508 Spiral Point Tap Plug #10x24 V Belegg | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V BeleggSpiral Point Tap#10Støpsel7 / 8 "UNCVC-10506NOK
OSG 1306300608 Spiral Point Tap Plug #10x32 V Belegg | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V BeleggSpiral Point Tap#10Støpsel7 / 8 "UNFVC-10519NOK
OSG 1306300708 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 V Belegg | AG4BNU 33XR61 13063007080.255 "V BeleggSpiral Point Tap1 / 4 "Støpsel1"UNCVC-10557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1306302008 Spiralpunktkranplugg 1/2 tommer x 20 V belegg
956NOK / enhet