Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1293801 Straight Flute Tap Plug 3/4 Inch x 10 S/o | AG4GDA 33YX14

OSG 1293801 Straight Flute Tap Plug 3/4 tommer x 10 S/o

På lager
Vare: AG4GDA Modell: 1293801Kryssreferanse: 33YX14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishDampoksid
Liste nummer916
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde12 "
Tonehøyde10
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.759 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1590101 Straight Flute Tap Plug 1/4 inch x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101Størrelse på oversize101H41"UNC2.5 "20+ 0.005177NOK
OSG 1590301 Straight Flute Tap E Plug 1/4 inch x 28 S / o | AG4EJY 33YP14 1590301Størrelse på oversize101H41"UNF2.5 "28+ 0.005177NOK
OSG 1975601 Straight Flute Tap Bottom 16 x 1.50mm S / o | AG4EKT 33YV43 1975601Bunn141446mmMetrisk fin97mm1.50mmD6834NOK
OSG 22622 Straight Flute Tap Bottom 6 x 1.00mm S / o | AG4EKX 33YW28 22622Bunn121324mmMetrisk Grov62mm1.00mm2168NOK
OSG 22628 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628Bunn121430mmMetrisk Grov70mm1.25mm2182NOK
OSG 22633 Straight Flute Tap Plug 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633Støpsel121432mmMetrisk Grov75mm1.50mm2394NOK
OSG 1125901 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 18 S/o | AG4FAV 33YP10 1125901Støpsel101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1293801 Straight Flute Tap Plug 3/4 tommer x 10 S/o
3 577 NOK / enhet